Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LONGLIFE D Bli 2 Mono (D)-Batterie Alkali-Mangan 15800 mAh 1.5V 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37457
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4120101412
EAN/GTIN:
     4008496525348
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Die ideale Alkaline-Batterie bei Dauerbelastung im Niedrigstrombereich, z.B. in Fernbedienungen, Rauchmeldern, Wanduhren, Taschenrechnern, elektronischen Waagen u.v.m.
Features:
2er-Set
Ideal für Niedrigstromverbraucher
Langlebig und zuverlässig
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Durchmesser:
33 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR20 + D + AM1 + XL + MN1300 + 813 + E95 + LR20N + 13A + KD + R20 + LR20L + BA3030 + U7520
Größe:
Mono (D)
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
15800 mAh
Produkt-Art:
Mono (D)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: varta alkaline batterien d, batterie d, varta batterie d, 4008496525362, Varta, LONGLIFE D Bli 2, Monobatterie
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
952
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,845*
€ 1,135*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,948*
€ 1,188*
20
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,0745*
€ 1,3545*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,59*
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,875*
€ 2,835*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,835*
€ 3,37365
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,045*
€ 1,24355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,005*
€ 1,19595
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,875*
€ 1,04125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
LR20
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.