Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Ultimate FR03 Micro (AAA)-Batterie Lithium 1250 mAh 1.5V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37456
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301535701
EAN/GTIN:
     7638900273267
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Ideal für High-Tech-Geräte mit hohem Energiebedarf, wie Digitalkameras, MP3-Player, Tastaturen, PC-Mäuse, GPS-Geräte etc. Hervorragende Leistung auch bei extremen Temperaturen von -40 bis +60°C. Bis zu 20 Jahre lagerfähig.
Features:
4er-Set
Temperaturbereich -40 bis +60 °C
20 Jahre lagerfähig
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 +
Größe:
Micro (AAA)
Technologie:
Lithium
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
1250 mAh
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1789
pro Paket
€ 4,95*
ab € 6,74*
€ 9,00*
pro Packung
€ 9,80*
ab € 6,84*
€ 9,13*
3 Tage
97
pro Blister
€ 7,90*
ab € 7,3973*
€ 9,8773*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 7,36*
€ 11,17*
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 12,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,82*
€ 14,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,31*
€ 13,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,76*
€ 11,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,2475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
7638900246162
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer
7638900246179
ab € 7,16*
Ähnlich
Energizer
635225
ab € 3,30*
Ähnlich
Energizer
629781
ab € 3,98*
Ähnlich
Energizer
629601
ab € 3,97*
Ähnlich
Energizer
629604
ab € 3,99*
Ähnlich
Energizer
629762
ab € 3,87*
Ähnlich
Varta
06103 301 404
ab € 1,48*
Ähnlich
Energizer
623952
ab € 1,28*
Ähnlich
Energizer
629809
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.