Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Batterie CR2 3V Lithium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie CR2 3V Lithium
Artikel-Nr.:
     615-X37361
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7638900026429
Suchbegriffe:
CR-2
Fotobatterie
Fotobatterien
Knopfzellen alle
Energizer CR 2 Foto-Lithium-Batterie

Zuverlässige Lithium Batterien für Ihre Kamera.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 15.6 mm x 27 mm · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: EL1CR2, KCR2, RLCR2, DLCR2, DLCR2B, DR2R, RLCR2-L, 5046LC, CR17355 · Batterie-, Akku-Größe: CR 2 · Inhalt: 1 St. · Kapazität (mAh, Ah): 800 mAh · Spannung: 3 V
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Photobatterie, DLCR2, DLCR2B, DR2R, RLCR2-L, 5046LC
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,59*
€ 8,83*
Lager 615
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,59*
€ 9,09*
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,90*
€ 49,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Ansmann
4000042
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG