Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPCR9VSTD565C1 9V Block-Batterie Lithium 800 mAh 9V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37307
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     6LR61
EAN/GTIN:
     4891199081316
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Manche Anwendungen benötigen eine Batterie mit maximaler Ausdauer. Beispielsweise Rauchmelder, die oft an schwer zugänglichen Stellen hängen, so dass ein Batteriewechsel mit großem Aufwand verbunden ist. Die 9-Volt-Batterie von GP ist ein solcher Kraftprotz. Eine Batterie, mit der Rauchmelder erheblich länger funktionieren. Sie wird auch oft für ferngesteuertes Spielzeug, drahtlose Mikrofone, Feuermelder, Metalldetektoren, Kopfhörer und Gamecontroller verwendet. Diese Lithium-Batterie hat eine fünf Mal längere Lebensdauer als eine durchschnittliche Alkaline-Batterie. Sie wurde speziell zum Einsatz unter besonderen Temperaturbedingungen entwickelt: von -40°C tot 60°C. Auch die Haltbarkeit ist unübertroffen. Manche Leute sind sogar der Ansicht, dass der 9-Volt-“Block“ von GP die allerbeste Batterie für Rauchmelder ist. Dieser Aussage widersprechen wir natürlich nicht...

Die 9-Volt-Batterie von GP mit der Bezeichnung CR-V9 eignet sich als Ersatz für Batterien mit folgenden Bezeichnungen: U9VL, U9VL-J, L522 und L522MJ.
Features:
Kapazität 800 mAh
Temperaturbereich -40 bis +60 °C
Ideal für Rauchmelder
Weitere Informationen:
Tiefe:
16 mm
Höhe:
48.5 mm
Breite:
25.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
6LR61 + 6LR21 + 6AM6 + 6LP3146 + MN1604 + A1604 + E Block + LR22 + 522 + 6LF22 + 1604A + K
Größe:
9 V Block
Technologie:
Lithium
Spannung:
9 V
Kapazität:
800 mAh
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, Lithium Batterie, 9v block e-block 6lr61 lithium, 9v block e-block 6lr61, gp batterie e-block, 4891199104565, GP Batteries, GPCR9VSTD565C1, li-ion batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 20,38*
7 Tage
94
€ 6,99*
ab € 14,41*
€ 20,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.