Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta ENERGY AA CVP 24 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 24St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37076
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4106229224-24
EAN/GTIN:
     4008496634712
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die VARTA Alkaline energy sind die idealen Batterien für Standard-Anwendungen mit gleichbleibenden Verbrauch. Praktische Box kann zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen verwendet werden.
Features:
24er-Set
In praktischer Kunststoff-Box
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + LR6N + 15A + KAA + R6 + R06 + BA3
Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, Sammelbehälter, varta mignon 1,5 v aa batterien, aa batterie, varta aa batterie, Varta, ENERGY AA CVP 24, Batterie Vorratspack, 24er Batterien
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1296
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,13*
€ 6,43*
1
pro Packung
€ 6,70*
ab € 5,42*
€ 6,74*
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,55*
€ 6,90*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,63*
€ 7,00*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,88*
€ 7,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,33*
€ 8,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,245* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5015548
ab € 3,26*
Ähnlich
Energizer
E301323500
ab € 0,5315*
Ähnlich
Varta
04703 101 418
ab € 2,75*
Ähnlich
Varta
04906 301 124
ab € 6,45*
Ähnlich
Varta
06106 301 404
ab € 1,48*
Ähnlich
Varta
04106 101 328
ab € 0,32*
Ähnlich
Energizer
E303271600
ab € 7,15*
Ähnlich
Soennecken
80003
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.