Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Energy AAA CVP 24 Micro (AAA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 24St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37074
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4103229224-24
EAN/GTIN:
     4008496634729
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die VARTA Alkaline energy sind die idealen Batterien für Standard-Anwendungen mit gleichbleibenden Verbrauch. Praktische Box kann zum Aufbewahren und Sortieren von Kleinteilen verwendet werden.
Features:
24er-Set
In praktischer Kunststoff-Box
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400 + 824 + E92 + LR03N + 24A + K3A + R3 + R03 +
Größe:
Micro (AAA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
220
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 5,62*
€ 6,46*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,66*
€ 6,51*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 5,66*
€ 6,51*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,99*
€ 6,90*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,31*
€ 7,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,32*
€ 8,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,26292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
04106 110 414
ab € 1,49*
Ähnlich
Varta
04114 110 412
ab € 2,13*
Ähnlich
Varta
04120 110 412
ab € 2,25*
Ähnlich
Varta
04103 101 328
ab € 0,2775*
Ähnlich
Varta
42334
ab € 1,02*
Ähnlich
Varta
06103 301 404
ab € 1,62*
Ähnlich
Varta
04103 110 414
ab € 1,25*
Ähnlich
Energizer
E303271700
ab € 8,31*
Ähnlich
Soennecken
80002
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.