Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle LR 44 1.5V 155 mAh Alkali-Mangan ALKALINE Spec. V13GA/LR44 Bli1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X37033
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     4276101401
EAN/GTIN:
     4008496297641
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Alkaline Knopfzellenbatterie für herkömmliche Geräte, wie Taschenrechner, Kameras, Autoschlüssel mit Licht u.v.m.
Features:
Hohe Energiedichte
Hochwertige Materialien
Weitere Informationen:
Höhe:
5.4 mm
Gewicht:
1.8 g
Durchmesser:
11.6 mm
Alternative Bezeichnungen:
AG13 + V13GA + G13A + 13GA + PX76A + PX675A + 157 + GPA76 + KA76 + KA + L1154 + LR1154 + A
Größe:
LR 44
Technologie:
Alkali-Mangan
Anwendungsbereiche:
Armbanduhren + Taschenrechner
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
155 mAh
Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterien varta 1,5v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, Varta, ALKALINE Spec V13GA/LR44 Bli1, Alkaline Knopfzelle
Angebote (61)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10417
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,26*
€ 0,34*
3 Tage
100
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 0,27*
€ 0,36*
2 Tage
67
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,36*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
F2231AA
ab € 51,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.