Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X296041 Herst.-Nr.: PPIC35520 EAN/GTIN: 4003318807107 |
| |
|
| | |
| Die Haustür im Blick, Gegensprechen und Türöffnern via App Die ABUS Smart Security World Video-Türsprechanlage dient zum Gegensprechen und Schalten eines elektronischen Türöffners via App. Mit Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion sorgt die integrierte Video-Kamera immer für brillante Bildqualität und vollen Überblick. Der Weißlicht LED-Ring verbessert die Sicht bei Nacht und dient zugleich als Statusanzeige. Die integrierte 2-Way Talk-back-Funktion ermöglicht ein Gegensprechen per App. Die Video-Türsprechanlage ist für den Außenbereich geeignet und verfügt über die Schutzklasse IP54. Bereits bestehenden Kabel Ihrer Klingel oder Ihres Türöffners können benutzt werden und es ist keine aufwändige Neuverdrahtung nötig.
Ereignisbenachrichtigung und mobiler Zugriff Sie werden per Klingelton, Push-Benachrichtigung oder E-Mail über Aktivitäten oder Besuch vor Ihrer Türe benachrichtig und können über Ihre App Personen sehen oder mit Ihnen kommunizieren. Über die App haben Sie außerdem jederzeit Zugriff auf das Bildmaterial. Das Netzwerk wird durch die komprimierte Datenübermittlung kaum belastet.
Smart Security World Ready Die ABUS Smart Security World WLAN Video-Türsprechanlage ist Teil der Smart Security World und damit sowohl funktional, wie auch in die App voll integriert – damit macht man schon bei der Installation keine Abstriche in Sachen Komfort und folgt man einfach der intuitiven Schritt-für-Schritt-Installation.
Hinweis zur Nachtsichtfunktion Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben. Features: Video-Türsprechstation für den Außenbereich (IP54) Nutzerfreundliche Einrichtung eines Fernzugriffes auf die Kamera Full HD 1080p Auflösung und Infrarot-Nachtsichtfunktion Lieferumfang: WLAN Video-Türsprechanlage + Netzteil + Micro-USB - RJ45-Adapter + Antenne + Wandhalterung + Montagematerial + Anleitung Weitere Informationen: | | Kamera-Typ: | 1/2,9" CMOS - 20 fps | Display-Art: | kein Display | Höhe: | 81.5 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 45.6 mm | Anwendungsbereich: | Sicherheit | Frequenz: | 2.4 GHz | Auflösung: | 1920x1080 | Stromversorgung: | über Steckernetzteil | Max. Blickwinkel hor.: | 100 ° | Mengenangaben: | 1 Familienhaus | Herstellerfarbe: | Weiß | Anschlussadern: | 2 (+ 2 Türöffner) | Material (Außeneinheit): | Kunststoff | Montageart (Außen): | Aufputz | Komponente: | Außeneinheit | Besonderheiten: | mit Bildspeicher + Spionkamera | Einheiten/Teilnehmer: | 1 | Basisstation: | Erforderlich, enthalten | Produkt-Art: | IP-Video-Türsprechanlage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset video, gegensprechanlage, gegensprechanlage 2 draht, ABUS, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen, Video-Türsprechanlagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 167,22* | € 201,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 169,90* | € 206,87* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 171,88* | € 207,72* | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,11* | € 227,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 193,79* | € 233,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|