Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Vista Fenster-Thermometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X18511
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1030
EAN/GTIN:
     4009816015891
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
fenster thermometer
Dieses digitale Fenster-Thermometer ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet.
Features:
Transparentes Display
Wetterfest
Für den Außenbereich geeignet
Lieferumfang:
Fenster-Thermometer · Halterung · Selbstklebefolie · Batterie.
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
40 x 90 x 15 mm
Innentemperatur:
-10 <bis/> +50 °C
Auflösung:
0.1 °C
Außentemperatur:
-25 <bis/> +70 °C
Funktionen:
Außentemperatur + Innentemperatur
Gehäusefarbe:
Weiß
Spannungsversorgung Station:
LR44 Knopfzelle, inkl.
Produkt-Art:
Fenster-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, Vista, Wetterfestes Thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 16,40*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 16,42*
4 Tage
2
€ 9,90*
ab € 10,45*
€ 17,65*
7 Tage
57
€ 6,99*
ab € 17,04*
€ 24,35*
€ 3,50*
ab € 35,72*
€ 46,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,04*
Sonstiges
TFA Dostmann
30.5015.02
ab € 13,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.