| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X18377 Herst.-Nr.: 400000 EAN/GTIN: 4260005853803 |
| |
|
| | |
| Wartungsfreier elektronischer Kettenantrieb, Betriebs- und Steuerungsspannung 230 V Geschwindigkeit 25 mm/s, geringe Stromaufnahme, Hub über Drucktaster einstellbar, Kunststoffgehäuse weiß, Lieferung mit Befestigungskonsole, in die der Antrieb um 180^drehbar ist, für Kipp- und Klappfenster, beiliegende Montage- und Bohrschablone. Features: Wartungsfreier elektronischer Kettenantrieb Einstellbarer Hub Inkl. Befestigungskonsolen Lieferumfang: Kettenantrieb · Befestigungsmaterial · Bohrschablone · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 50 mm | Länge: | 365 mm | Farbe: | grau | Breite: | 60 mm | Anwendungsbereich: | Jalousien, Tore und Fenster | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Max. Leistungsaufnahme: | 130 W | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Zugkraft (max.): | 20 kg | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Fensterantrieb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 132,88* | € 164,20* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 148,73* | € 164,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,51* | € 169,58* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 179,82* | € 193,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|