| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X182491 Herst.-Nr.: UK6.902.028.151 EAN/GTIN: 4050075530793 |
| |
|
| | |
| Sehr stabile Kunststoffhalterung für eine lange Lebensdauer. Die mitgelieferte Flauschfläche ist selbstklebend und kann an beliebiger Stelle auf den Helm geklebt werden. Der Halter wird dann einfach aufgeklettet. Die Flauschflächen können einzeln nachbestellt werden, der Halter kann so für mehrere Helme genutzt werden. Lieferumfang: Helmhalterung + Flauschfläche selbstklebend. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 78 g | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Helmhalterung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UK Underwater Kinetics, Taschenlampen Zubehör, Stirnlampen Zubehör, Kopflampen Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 14,90* | € 17,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,25* | € 20,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,96* | € 20,99* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,14* | € 42,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|