Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMFL22112 LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X180611
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFL22112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Lieferumfang:
Mit Unerlegring, Dichtscheibe und Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Farbe:
gelb
Betriebsstrom:
32 mA
Durchmesser:
25 mm
Lebensdauer:
60000 h
Frontplatten-Stärke:
9.70 mm
Betriebsspannung max.:
14 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
22 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Montageart:
Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter
Betriebsspannungsbereich:
12 - 14 V/DC
Herstellerfarbe:
Gelb
Gehäusefarbe:
Silber
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Signal Construct, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,51*
€ 16,20*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 10,54*
€ 16,21*
€ 5,90*
ab € 10,82*
€ 19,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.