Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWTB8462 LED-Signalleuchte Weiß B8.0-12 (EBSR/BAX) ähnlich 12 V/AC, 12 V/DC 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X180421
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWTB8462
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
Sockel BX8,4d
LED-Signalleuchte
Speziell für den Einsatz als Tacholampe oder Dashboard-Anzeige geeignete Multi-Look® LED Lampe. Zwischen Reflektorelement und Sockel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Wechselbar von der Leiterplatten-Frontseite. Schock- und vibrationsfest.
Hinweise:
Sockel ähnlich B8.0-12 (EBSR/BAX).
Weitere Informationen:
Leistung:
180 mW
Länge:
15 mm
Farbe:
weiß
Sockel:
B8.0-12 (EBSR/BAX) ähnlich
Typ:
MWTB8462
Betriebsstrom:
15 mA
Durchmesser:
12.40 mm
Lebensdauer:
60000 h
Betriebsspannung max.:
14 + 14 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/DC
Betriebsspannung:
12 + 12 V/DC
Lichtstärke I(V):
600 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 14, 14 V/AC, V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte weiß 12v, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Signal Construct, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 10,72*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 10,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.