Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMFC14422 LED-Signalleuchte Blau 12 V/AC, 12 V/DC 226 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X180401
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFC14422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Lieferumfang:
mit Dichtscheibe und Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
33.50 mm
Farbe:
blau
Betriebsstrom:
13 mA
Durchmesser:
16 mm
Lebensdauer:
60000 h
Frontplatten-Stärke:
13 mm
Betriebsspannung max.:
14 + 14 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/DC
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
14 mm
Betriebsspannung:
12 + 12 V/DC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Lichtstärke I(V):
226 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 14, 14 V/AC, V/DC
Herstellerfarbe:
Blau
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12v blau, kontrolllampe, kontrolllampe 12v, Signal Construct, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 11,98*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,67*
€ 11,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.