Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct MWTH8414 LED-Signalleuchte Gelb BX8,4d 24 V/AC, 24 V/DC 400 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X180331
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWTH8414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
Sockel BX8,4d
LED-Signalleuchte
Speziell für den Einsatz als Tacholampe oder Dashboard-Anzeige geeignete Multi-Look® LED Lampe mit Sockel BX8.4d. Zwischen Reflektorelement und Sockel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Wechselbar von der Leiterplatten-Rückseite. Schock- und vibrationsfest.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 mW
Länge:
15.50 mm
Farbe:
gelb
Sockel:
BX8,4d
Typ:
MWTH8414
Betriebsstrom:
12 mA
Durchmesser:
12.40 mm
Lebensdauer:
60000 h
Betriebsspannung max.:
28 + 28 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 + 24 V/DC
Betriebsspannung:
24 + 24 V/DC
Lichtstärke I(V):
400 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannungsbereich:
24, 24 - 28, 28 V/AC, V/DC
Herstellerfarbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, meldeleuchte gelb 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 8,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,29*
€ 8,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.