Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED-Lampe BX8,4d Gelb 12 V/AC, 12 V/DC 400 mcd MWTH8412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X180311
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     MWTH8412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolampen BX8.4d
BX8.4d-Lampen
autolampen bx8.4d
Speziell für den Einsatz als Tacholampe oder Dashboard-Anzeige geeignete Multi-Look® LED Lampe mit Sockel BX8.4d. Zwischen Reflektorelement und Sockel ist zur Realisierung der Bauhöhe ein Isolierteil in Leuchtfarbe der LED eingebaut. Wechselbar von der Leiterplatten-Rückseite. Schock- und vibrationsfest.
Weitere Informationen:
Leistung:
220 mW
Länge:
15.50 mm
Sockel:
BX8,4d
Typ:
MWTH8412
Betriebsstrom:
18 mA
Durchmesser:
12.40 mm
Lebensdauer:
60000 h
Betriebsspannung max.:
14 + 14 V/DC
Energieeffizienzklasse:
n.rel.
Betriebsspannung min.:
12 + 12 V/DC
Betriebsspannung:
12 + 12 V/DC
Lichtstärke I(V):
400 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannungsbereich:
12, 12 - 14, 14 V/AC, V/DC
Farbe:
Gelb
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, LED-Lampe, LED Lampe, LED Leuchten
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 6,33*
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 6,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.