| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X180091 Herst.-Nr.: SMFL22714 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: Mit Unerlegring, Dichtscheibe und Befestigungsmutter. Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 mm | Farbe: | grün | Betriebsstrom: | 13 mA | Durchmesser: | 25 mm | Lebensdauer: | 60000 h | Frontplatten-Stärke: | 9.70 mm | Betriebsspannung max.: | 28 V/DC | Betriebsspannung min.: | 24 V/DC | Material: | Messing | Anschluss: | Flachstecker 2.8 mm | Einbau-Ø: | 22 mm | Betriebsspannung: | 24 V/DC | LED-Besonderheiten: | spritzwassergeschützt | Montageart: | Schraubbefestigung mittels Überwurfmutter | Betriebsspannungsbereich: | 24 - 28 V/DC | Herstellerfarbe: | Grün | Gehäusefarbe: | Silber | Material-Eigenschaft: | matt verchromt | Max. Temperatur: | +75 °C | Min. Temperatur: | -30 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |