Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMFK22214 LED-Signalleuchte mehrfarbig Rot, Grün 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X180031
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFK22214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe

Features:
Gemeinsame Anode
Lieferumfang:
mit Unterlegring, Dichtscheibe und Befestigungmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Farbe:
rot + grün
Betriebsstrom:
17 + 13 mA
Durchmesser:
25 mm
Lebensdauer:
60000 h
Frontplatten-Stärke:
9.70 mm
Betriebsspannung max.:
28 V/DC
Betriebsspannung min.:
24 V/DC
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
22 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannungsbereich:
24 - 28 V/DC
Herstellerfarbe:
Rot + Grün
Gehäusefarbe:
Chrom
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte mehrfarbig 24v, kontrolllampe, kontrolllampe 24 v, Signal Construct, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 19,65*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,60*
€ 19,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.