Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Quarz-Wanduhr Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X17571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22222
EAN/GTIN:
     4019186222232
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr durchmesser 25 cm
wanduhren zeiger
Quarz-Wanduhr

Wandanliegend
Ø 25 cm

Eine moderne Quarzuhr mit großem, gut ablesbarem Zifferblatt - universell einsetzbar in Werkstatt, Büro, Küche, Wohnwagen und Hobbyraum.

Ausstattung: Anzeige: Stunden, Minuten, Sekunden · Weißes Zifferblatt mit schwarzen Zahlen und schwarzen Zeigern.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø) 25 cm · Ausführung (Uhren): Quarz · Gehäusefarbe: Silber · Ziffernblattfarbe: Weiß
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Analoge Quarzuhr, Analoge Quarz-Uhr, Analoge Wanduhr, Analoge Wand-Uhr, Analoge Quarz-Wanduhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
k.A.
€ 4,00*
ab € 4,87*
€ 5,90*
2 Tage
k.A.
€ 5,00*
ab € 5,12*
€ 5,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 220,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG