Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zeiss Einschlaglupe Vergrößerungsfaktor: 9 x Linsengröße: (Ø) 22mm Schwarz, Weiß D 36 205172-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X158711
Hersteller:
     Zeiss
Herst.-Nr.:
     205172-9200-000
EAN/GTIN:
     4250668600036
Suchbegriffe:
Einschlag-Lupe
Einschlaglupe
einschlaglupe carl zeiss
einschlag-lupe
Die aplanatisch-achromatischen Einschlaglupen sind mit ihrem Brechwert (D) gekennzeichnet, aus dem sich in Abhängigkeit von den Gebrauchsbedingungen die jeweilige Vergrößerung ermitteln lässt. Diese Lupen vermitteln im gesamten Sehfeld eine verzeichnungs- und farbfehlerfreie Abbildung. Ihre Optik ist serienmäßig mit einem Anti-Reflexbelag vergütet.
Features:
Herausschwenkbare Lupenoptik
Antireflex-Vergütung
Gehäuse für optimalen Schutz
Weitere Informationen:
Linsengröße:
(Ø) 22 mm
Linsen-Ø:
22 mm
Farbe:
Schwarz + Weiß
Vergrößerungsfaktor:
9 x
Weitere Suchbegriffe: Zeiss, D 36, lesehilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.