Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct SMFL30622 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC, 14 V/AC 750 mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X147781
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMFL30622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte

Lieferumfang:
mit Dichtscheibe und Befestigungsmutter.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Farbe:
weiß
Betriebsstrom:
32 mA
Durchmesser:
34 mm
Lebensdauer:
60000 h
Frontplatten-Stärke:
14 mm
Betriebsspannung max.:
12 + 14 V/AC
Material:
Messing
Anschluss:
Flachstecker 2.8 mm
Einbau-Ø:
30 mm
Betriebsspannung:
12 + 14 V/AC
LED-Besonderheiten:
spritzwassergeschützt
Lichtstärke I(V):
750 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Betriebsspannungsbereich:
12, 14 V/DC, V/AC (max)
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Silber
Material-Eigenschaft:
matt verchromt
Max. Temperatur:
+75 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampen weiss 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, Signal Construct, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 13,57*
€ 20,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,64*
€ 20,77*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.