Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Lötspitze Bleistiftform Spitzen-Größe 1.4mm Spitzen-Länge 27mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X147501
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4941087
EAN/GTIN:
     4053199518982
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
toolcraft lötspitze bleistiftform
Diese Toolcraft Lötspitze in Bleistiftform ist für die Lötstationen die ST-50A (B/N 588666), ST-50D (B/N 588888),
ST-80A (B/N 588777), ST-80D (B/N 588999), ST-100A (B/N 588800), ST-100D (B/N 588900) geeignet.
Die Lötspitze mit einer Größe von 1.4 mm und einer Länge von 27 mm ist aus solidem Kupfer gefertigt.
Features:
Lötspitze in Bleistiftform für diverse TOOLCRAFT Lötstationen geeignet.
Spitzen-Größe:1.4 mm
Spitzen-Länge:27 mm
Lieferumfang:
1 x Lötspitze
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Toolcraft Lötstationen
Typ:
TO-4941087
Spitzenform:
Bleistiftform
Spitzen-Länge:
27 mm
Spitzen-Größe:
1.4 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Passend für Modell:
Lötstation ST-50A + Lötstation ST-50D + Lötstation ST-80A + Lötstation ST-80D + Lötstation
Produkt-Art:
Lötspitze
Weitere Suchbegriffe: ersatzlötspitze toolcraft, lötspitzen, TOOLCRAFT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1013
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 9,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,41*
€ 9,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.