| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X10007 Herst.-Nr.: 603380 EAN/GTIN: 4016138845204 |
| |
|
| | |
| Zangenfühler für Rohroberflächen bis ca. 1" / 25mm Durchmesser. Der Fühler besteht aus einer Zange mit Kunststoffgriffen. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes Silikonkabel mit Mini-Flachstecker. Features: Zangenfühler zur Messung von Rohroberflächen für Rohre bis ca. 1" / 25mm Durchmesser Messbereich: -65 bis +150 °C 1m langes, hochflexibles Silikonkabel Schnelle Ansprechzeit
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Typ K-Messfüh | Anschluss: | Thermoelement-Stecker | Ansprechzeit (Details): | 3 s | Genauigkeit Temperatur: | ± 1,5 °C | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 150 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -65 °C | Fühler-Typ: | K | Produkt-Art: | Zangenfühler |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 71,68* | € 94,69* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,88* | € 94,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,10* | € 100,08* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,30* | € 170,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|