Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8620L Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X086401
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8620L
EAN/GTIN:
     7314151838690
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Phillips-Schrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. ISO 8764/DIN 5260.
Weitere Informationen:
Länge:
322 mm
Größe:
PH 2
Griff-Ø:
36 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 9,26*
€ 13,53*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 13,53*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 14,48*
€ 5,90*
ab € 9,77*
€ 14,48*
€ 5,90*
ab € 11,85*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,53*
Zubehör
Bahco
BE-8020L
ab € 3,20*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,58*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,75*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,60*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,51*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 4,33*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 11,28*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,34*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,49*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,70*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,74*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,67*
Zubehör
Bahco
BE-8810S
ab € 7,65*
Zubehör
Bahco
BE-9886
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.