Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X086301 Herst.-Nr.: BE-8080-3 EAN/GTIN: 7314153011015 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Torq-Set®-Sicherheitsschrauben, erfüllt die strengen Voraussetzungen der Luftfahrtindustrie. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 195 mm | Material-Eigenschaft: | verchromt | Abtrieb: | TORQ | Größe: | 3 | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Griff-Ø: | 27 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Torq-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,90* | € 23,78* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,55* | € 23,98* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,47* | € 30,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|