Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Inspektionsspiegel ausziehbar Spiegel-Größe: (Ø) 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X083151
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     5515T-52
EAN/GTIN:
     7314153021939
Suchbegriffe:
Inspektionsspiegel
Mechanikerspiegel
Reparaturspiegel
Suchspiegel
Spiegel Ø 50 mm. Länge: ausgezogen 450 mm, eingeschoben und umgelegt 290 mm. Rostfreies Spiegelgehäuse und Stahlschaft mit orangem Handschutz . Gelenkkopf allseitig verstellbar. Zweiteiliger Teleskopschaft.
Weitere Informationen:
Länge:
450 mm
Durchmesser:
52 mm
Besonderheiten:
ausziehbar
Spiegel-Durchmesser:
50 mm
Produkt-Art:
Inspektionsspiegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 14,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,80*
€ 14,43*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,12*
€ 14,48*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 19,23*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 22,55*
€ 31,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541704
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.