Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ergo Werkstatt Torq-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) 2 Klingenlänge: 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X081641
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8080-2
EAN/GTIN:
     7314153011008
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz
Schraubenzieherset
Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Torq-Set®-Sicherheitsschrauben, erfüllt die strengen Voraussetzungen der Luftfahrtindustrie. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
195 mm
Material-Eigenschaft:
verchromt
Abtrieb:
TORQ
Größe:
2
Anwendungsbereich:
Werkstatt
Klingenlänge:
75 mm
Griff-Ø:
27 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Torq-Schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,02*
€ 23,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 23,38*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 19,72*
€ 27,82*
€ 3,50*
ab € 33,72*
€ 44,21*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 34,01*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.