Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X081041 Herst.-Nr.: BE-8706 EAN/GTIN: 7314150027682 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln. Effizienter als herkömmliche Sechskantschraubendreher. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 247 mm | Schlüsselweite (Metrisch): | 6 mm | Griff-Ø: | 36 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Innen-Sechskantschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, inbus-schraubendreher 6mm, vde-schraubendreher (torx®), bahco innensechskant-schraubendreher, Bahco, 264-2735, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,37* | € 10,98* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,42* | € 11,28* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,88* | € 11,38* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,09* | € 16,00* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,89* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|