| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X069681 Herst.-Nr.: 20.202.09 EAN/GTIN: 4260405388240 |
| |
|
| | |
| Merkmale: Anschluss 1: 3/4 Zoll AG, Anschluss 2: 1 Zoll AG, Material: Messing Features: Für jeden Kompressor passend Weitere Informationen: | | Gewicht: | 128 g | Außengewinde: | 3/4" + 1" | Produkt-Art: | Druckluft-Doppelnippel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, messing doppelnippel, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,58* | € 21,43* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,48* | € 21,44* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,50* | € 39,86* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,40* | € 43,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|