Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES ProTOP 180AC CEE-CARA Kupplung 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X062851
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     180AC
EAN/GTIN:
     4015394206408
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee-kupplung 16 a 230 v 6 h ip44
cee kupplungsdose
Spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.
Features:
IP44
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Normen:
DE,VDE
Produkt-Art:
CEE-CARA Kupplung
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, MENNEKES, ProTOP, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 13,32*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 13,33*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 11,08*
€ 15,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.