Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X061341 Herst.-Nr.: DDF482RFJ EAN/GTIN: 0088381813655 |
| |
|
| | |
| Features: 18 V/2 x 3 Ah Li-Ion-Akku Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 36/62 Nm
Drehmoment-Stufen 21+1 Lieferumfang: 2 x Akku-BL1830B Li 18 V/3 Ah · Schnellladegerät DC18RC · Einhängebügel · MAKPAC Gr.2.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 249 mm | Länge: | 185 mm | Breite: | 79 mm | Typ: | DDF482RFJ | Gewicht: | 1.7 kg | Drehmoment-Stufen: | 21+1 | Max. Drehmoment: | (weich/hart) 36/62 Nm | Max. Bohr-Ø: | (Holz/Stahl) 38/13 mm | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 18 V | Gewicht Hinweis: | inkl. Akku | Kapazität: | 3 Ah | Leerlauf-Drehzahl (Details): | (1./2. Gang) 0 - 600/0 - 1900 U/min | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 2 | Bohrfutter-Spannbereich: | 1,5 - 13 mm | Getriebe-Art: | 2-Gang | Besonderheiten: | inkl. 2. Akku + inkl. Koffer | Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter | Produkt-Art: | Akku-Bohrschrauber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkubohrmaschine, Akkubohrschrauber, Schnellladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akku-bohrschrauber 18v 2x 3,0ah li-ion makita, schnellladegerät, makita schnellladegerät, Makita, Akkuschrauber, elektrowerkzeuge, elektrowerkzeug |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 159,96* | € 175,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 160,74* | € 176,03* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 168,21* | € 183,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 168,59* | € 184,65* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 168,71* | € 185,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|