Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RV16AF-41-15R1-B250K RV16AF41B250KM Dreh-Potentiometer Mono 0.2W 250kΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X040441
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RV16AF-41-15R1-B250K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti

Features:
250 kΩ
linear
Lieferumfang:
RV16AF-41-15R1-B250K.
Weitere Informationen:
Achsen-Ausführung:
Metall + Glatt + Rund
Typ:
RV16AF41B250KM
Achs-Länge:
15 mm
Temperaturbereich:
10 - 70 °C
Widerstand:
250 kΩ
Belastbarkeit:
0.2 W
Anschluss:
Print
Gewinde-Maß:
M7
Achs-Ø:
6.35 mm
Gewinde-Länge:
6.5 mm
Widerstandsverlauf:
linear
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
10 °C
Produkt-Art:
Dreh-Potentiometer
Ausgang:
Mono
Drehwinkel (mechanisch):
300 °
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0.2w, potentiometer, drehpotentiometer alpha, Alpha, RV16AF41B250KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 4,15*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,66*
€ 4,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.