Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VMA-3L 16 Messadapter CEE-Stecker 16A 5polig - Buchse 4mm Dunkelgrau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X025391
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8466255
EAN/GTIN:
     4053199543816
Suchbegriffe:
CEE-Messadapter
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee messadapter
Universell einsetzbarer Drehstrom Adapter, der in Verbindung mit allen VDE 0100-Prüfgeräten folgende Messungen an Drehstromsteckdosen ermöglicht: Niederohmigkeit von PE, Isolationswiderstand zwischen allen aktiven Leitern und gegen PE, Netzinnenwiderstand, Schleifenimpedanz, RCD Parameter und Drehfeldrichtung.
CEE 16 A Drehstromstecker mit Durchführung auf 5 getrennte 4 mm Buchsen für L1, L2, L3, N und PE zum schnellen und sicheren Anschluss von Prüfgeräten an Drehstromsteckdosen bei Prüfungen nach DIN VDE 0100 (ortsfeste Anlagen).
Features:
CEE-Stecker 16 A
4 mm Sicherheitsbuchsen
Robuste Ausführung
Sicheres Kontaktieren an 16 A CEE Steckdosen
Anschlussmöglichkeit über fünf getrennte 4 mm Buchsen für L1, L2, L3, N und PE
VDE 0100 Messungen im Drehstromnetz mit Standard Prüfgerät
Lieferumfang:
Messadapter + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
97 mm
Farbe:
grau + rot
Breite:
65 mm
Nennspannung:
415 V/AC
Gewicht:
170 g
Typ:
VMA-3L 16
Nennstrom:
16 A
Schaft-Länge:
37 mm
Messkategorie:
CAT II 415 V
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau + Rot
Anschluss A:
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschluss B:
Buchse 4 mm
Produkt-Art:
Messadapter
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker voltcraft, VOLTCRAFT, VMA-3L 16, messadapter, prüfadapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,00*
€ 77,96*
1 Tag
272
Frei Haus
ab € 60,01*
€ 77,97*
€ 3,50*
ab € 70,65*
€ 89,81*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 105,13*
€ 129,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.