Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus ESTM-08 SL Gleitstehlager Bohrungs-Ø 8mm Lochabstand 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W988401
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     ESTM-08 SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit

Features:
Kalotte aus hochverschleißfestem iglidur® W300
einfache Montage
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
absolut korrosionsbeständig
Hinweise:
Abbildungen sind ähnlich!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Typ:
ESTM-08 SL
axiale Belastung Langzeit (max.):
50 N
axiale Belastung Kurzzeit (max.):
100 N
radiale Druckkraft Langzeit (max.):
700 N
radiale Druckkraft Kurzzeit (max.):
1400 N
radiale Zugkraft Langzeit (max.):
800 N
radiale Zugkraft Kurzzeit (max.):
1600 N
Bohrungs-Durchmesser:
8 mm
Lochabstand:
12 mm
Produkt-Art:
Gleitstehlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,16*
1 Tag
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,28*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,88*
€ 4,36*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,16*
€ 5,05*
6 Tage
12
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,41*
€ 27,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.