Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic HG-C1400-P Laser-Distanz-Sensor 1 St. 24 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 400mm (L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W987871
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     HG-C1400-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Optischer Lasermess-Sensor für präzise Messungen. Ansprechzeit von bis zu 1,5ms. Kompakte Bauform mit 20 x 44 x 25 mm. Einfache Konfigurierung des Sensors durch drei Funktionstasten (Teach-Funktion). Direkte Anzeige des Messwerts auf dem 4-stelligen LED-Display. Digitaler Eingang zum Nullpunktabgleich, Teach-Funktion, Laser EIN/AUS oder Triggerfunktion.
Anwendungen: Teilevermessung, Abstandskontrolle, Dickenmessung, Planaritätsprüfung, Prozess- und Qualitätskontrolle (in den Fertigungsprozessen, In-Line), Prüf- und Messplätze.
Features:
Hell-EIN oder Dunkel-EIN wählbar
Tastensperrung möglich
Kurzschlussfest
Aluminium-Druckgussgehäuse
Digitales sowie analoges Ausgangssignal (0-5V)
Hinweise:
Achtung Laserstrahlung! Sicherheitsvorschriften beachten! Nicht in den Strahl blicken (Netzhautverbrennungen).
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
44 mm
Breite:
20 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
HG-C1400-P
Typ:
HG-C1400-P
Temperaturbereich:
-10 - +45 °C °C
Strahldurchmesser:
500 µm
Sendertyp:
Halbleiter-Laser Rot
Auflösung:
300 µm
Toleranz ±:
200 mm
Betriebsspannung:
24 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
400 mm
Laser-Klasse:
2
Max. Temperatur:
+45 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Ausgänge:
PNP
Produkt-Art:
Laser-Distanz-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, 908-4041, abstands-sensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 456,44*
€ 524,60*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 471,04*
€ 524,91*
Frei Haus
ab € 485,71*
€ 538,68*
€ 5,90*
ab € 509,17*
€ 566,97*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 552,12*
€ 612,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,60*
€ 624,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,93*
€ 605,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 503,71*
€ 599,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,39*
€ 578,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,56*
€ 562,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 456,44*
€ 543,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.