Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GSR 12V-15 0615990G6L Akku-Bohrschrauber 12V 2 Ah, 4Ah Li-Ion inkl. 2. Akku,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W984551
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0615990G6L
EAN/GTIN:
     3165140800624
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber mit 169 mm kurzer Kopflänge für optimale Handhabung bei allen Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen. 2-Gang Hochleistungs-Getriebe sorgt für kraftvolle 15 Nm (weicher Schraubfall) beim Bohren bis 19 mm und Schrauben bis 7 mm Durchmesser. Integriertes LED-Licht zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs auch an dunklen Stellen.
Features:
2-Gang-Getriebe für kraftvolles Bohren und Schrauben
Vollwertiges 10 mm Schnellspannbohrfutter
12 V/4 Ah und 2 Ah Lithium-Ionen Akku
Lieferumfang:
2 Ah Li-Ion Akku
4 Ah Li-Ion Akku
1-Std.-Schnellladegerät GAL 12V-20
25tlg. Bitset
7tlg. Holzbohrerset Ø 3 - 10 mm
7tlg. Metallbohrerset Ø 2 - 7 mm
Tasche.
Weitere Informationen:
Länge:
169 mm
Typ:
GSR12V-15
Gewicht:
0.95 kg
Max. Schrauben-Ø:
7 mm
Drehmoment-Stufen:
20+1
Max. Drehmoment:
(weich/hart) 15/30 Nm
Max. Bohr-Ø:
(Holz/Stahl) 19/10 mm
Technologie:
Li-Ion
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Spannung:
12 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
2 + 4 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
(1./2. Gang) 0 - 350/0 - 1300 U/min
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 10 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Ladegerät + mit Zubehör + inkl. Tasche
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, bit-satz bosch, bit satz, Bosch Professional, GSR 12V-15, 874-9958
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105
Frei Haus
ab € 124,69*
€ 144,94*
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 124,16*
€ 144,95*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 125,20*
€ 145,14*
Lager 615
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 146,17*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,42*
€ 147,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,05*
€ 172,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,49*
€ 162,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,20*
€ 157,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607017037
ab € 5,05*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.