Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus GSM-0405-04 Gleitlager Bohrungs-Ø 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W983361
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-0405-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet.
Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.
Features:
Hohe Belastbarkeit
Unempfindlich gegen Schmutz
Hinweise:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Typ:
GSM-0405-04
Serie:
GSM
Geschwindigkeit (max.) linear:
4 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend:
0.7 m/s
Geschwindigkeit (max.) rotierend:
1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.):
0.15 µ
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.):
0.08 µ
Außen-Ø:
5 mm
Bohrungs-Durchmesser:
4 mm
Max. Temperatur:
130 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, igus, 667-1434, Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,20*
30
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,59134*
€ 1,00934*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 1,01*
2 Tage
85
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,18*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,41*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,57*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,42*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,83*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.