Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics NUCLEO-F401RE Entwicklungsboard NUCLEO-F401RE STM32 F4 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W980511
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F401RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Das STM32 Nucleo Board bietet eine kostengünstige und flexible Möglichkeit für Benutzer, um neue Ideen auszuprobieren und Prototypen mit jedem STM32-Mikrocontroller zu entwickeln, mit der Auswahl aus den verschiedenen Kombinationen wie Leistung, Stromverbrauch und Funktionen. Die Arduino® Konnektivitäts-Unterstützung und ST Morpho-Header machen es einfach, die Funktionalität des STM32 zu expandieren. Nucleo bietet eine offene Entwicklungsplattform und lässt sich mit einer großen Auswahl von spezialisierten Schilden erweitern. Das STM32 Nucleo Board benötigt keine separate Sonde, das ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmierer sind integriert.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
45 mm
Breite:
82 mm
Betriebsspannung max.:
3.6 V
Betriebsspannung min.:
1.7 V
Architektur:
ARM Cortex-M4
Serie (Embedded Mikrocontroller):
STM32 F4 Series
Technologie:
32-bit MCU
Tool-Typ:
Development-Kit
Spannungseingang max.:
5.5 + +5.2 + +9 V
Spannungseingang min.:
-0.3 V
Ausgangsstrom (max.):
+120 mA
Ausgangsstrom (min.):
-120 mA
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, STMicroelectronics, 802-9425, 497-14360-ND
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,13*
€ 17,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,14*
€ 19,74*
1 Tag
1453
€ 14,99*
ab € 16,13*
€ 19,74*
€ 5,90*
ab € 20,56*
€ 29,96*
1 Tag
258
Frei Haus
ab € 25,30*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-NFC01A1
ab € 9,89*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-IHM01A1
ab € 13,18*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F405RGT7TR
ab € 14,45*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F405RGT6
ab € 8,14*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F401RBT6
ab € 5,20*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F401CBU6
ab € 4,83*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F401RCT6
ab € 4,17*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F401CCU6
ab € 4,49*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32L486QGI6
ab € 7,77*
Zubehör
Tenma
72-10480
ab € 83,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.