Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Einweg-Lichtschranke LLR-C12PA-NMK-300 628-000-687 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W979341
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     628-000-687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
einweg-lichtschranke ip 67
Durch ihre kleinen Abmessungen lässt sich die Lichtschranke auch an sonst eher schwer zugänglichen Orten montieren. Trotz der Baugröße hat die Lichtschranke einen großen Erfassungsbereich. Anwendungsmöglichkeiten finden sich u.a. in der Robotik. Der kleine sichtbare Lichtfleck sorgt dafür, dass jeder noch so kleine, unzugängliche oder bewegliche Teil die eigene Postion oder die Präsenz eines Objekts erkennt.
Features:
Subminiaturgehäuse
Kabelabgang im 45 °-Winkel
Rote Pinpoint-LED
Hinweise:
Achtung!
es wird nur der Sender LLR-C12PA-NMK-300 mit der Hersteller Teilenummer 628 000 687 geliefert
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
13.5 mm
Höhe:
26.8 mm
Breite:
7.7 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
LLR-C12PA-NMK-300
Temperaturbereich:
-20 - +50 °C °C
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
2000 mm
Wellenlänge:
640 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Schalt-Frequenz:
800 Hz
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, contrinex einweg-lichtschranke, Contrinex, LLR-C12PA-NMK-300, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 46,78*
€ 55,95*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 46,82*
€ 55,97*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,54*
€ 66,03*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 104,69*
€ 122,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.