Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Einweg-Lichtschranke LLR-C23PA-NMS-603 620-600-135 Empfänger hellschaltend, dunkelsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W979111
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620-600-135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
contrinex einweg-lichtschranke
Die Lichtschranke eignet sich aufgrund der reduzierten Baugrösse und dem grossen Erfassungsbereich hervorrangend für Förderanwendungen. Schnell bewegende Objekte werden zuverlässig erkannt. Mit der integrierten IO-Link Kommunikation überbrückt die Lichtschranke die Lücke zwischen Maschinen und der digitalen Welt, um den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht zu werden.
Features:
Miniaturgehäuse
IO-Link
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
37 mm
Breite:
10 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
LLR-C23PA-NMS-603
Temperaturbereich:
-25 - +65 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
30000 mm
Wellenlänge:
630 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP + IO-Link
Produkt-Art:
Einweg-Lichtschranke
Ausführung:
Empfänger
Schalt-Frequenz:
3 kHz
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Contrinex, LLR-C23PA-NMS-603, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,61*
€ 69,02*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 51,17*
€ 69,03*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,80*
€ 70,81*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 108,76*
€ 136,85*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.