Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BS 14.4 602206510 Akku-Bohrschrauber 14.4V 2Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W965651
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     602206510
EAN/GTIN:
     4007430291530
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform und Variospeed (V)-Elektronik zur stufenlosen Veränderung der Drehzahl. Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle. Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar. Ultra-M-Technologie für höchste Leistung, schonendes Laden, optimale Energieausnutzung und lange Lebensdauer.
Features:
14.4 V/2 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) (weich/hart) 20/40 Nm
Schrauben-Ø (max.) (Details) 8 mm
Drehmoment-Stufen 20+1
Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter · Gürtelhaken · Li-Power Akku (14,4 V/2,0 Ah) · Ladegerät SC 60 Plus · Kunststoffkoffer.
Weitere Informationen:
Typ:
BS 14.4
Gewicht:
1.2 kg
Max. Schrauben-Ø:
8 mm
Drehmoment-Stufen:
20+1
Max. Drehmoment:
(weich/hart) 20/40 Nm
Max. Bohr-Ø:
(Holz/Stahl) 20/10 mm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
14.4 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
2 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
(1./2. Gang) 0 - 400/0 - 1500 /min
Anzahl mitgelieferte Akkus:
1
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 10 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku - bohrschrauber14,4 v li metabo, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine koffer, Metabo, BS 144, Akkuschrauber
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 161,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,01*
€ 161,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,58*
€ 162,69*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,05*
€ 167,02*
4 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 142,64*
€ 172,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,80*
€ 192,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,22*
€ 154,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,78*
€ 148,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.