| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W949451 Herst.-Nr.: 127494010 EAN/GTIN: 4008224458832 |
| |
|
| | |
| Anschraubbare Steckdosenleiste. Der Abstand zwischen den Steckdosentöpfen beträgt 52 mm, zusätzlich sind diese um 90° gedreht. Weitere Informationen: | | Länge: | 213.5 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 53.5 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 5.00 m | Steckdosen: | 3 | Montageart: | Montagelöcher | Anschlussleistung: | 3680 W | Material: | Kunststoff | Betriebsspannung: | 230 V | Mengenangaben: | 3fach | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Arktis-Weiß | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,04* | € 20,21* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,48* | € 20,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,55* | € 20,25* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,59* | € 22,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 18,41* | € 25,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|