| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W949301 Herst.-Nr.: 101802000 EAN/GTIN: 4008224186407 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Ausführung: | Schutzkontakt-Steckdose | Nennstrom: | 16 A | Funktion: | Schutzkontakt-Steckdose | Material: | Kunststoff | Serie: | Aufputz-Standard | Herstellerfarbe: | Arktis-Weiß | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose aufputz weiß, schuko-steckdose aufputz, schuko-steckdose, Kopp |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,37* | € 3,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,35* | € 3,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 2,3532* | € 3,4432* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,38* | € 3,48* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,84* | € 4,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|