Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W945781 Herst.-Nr.: 823802014 EAN/GTIN: 4008224590440 |
| |
|
| | |
| Infrarot-Bewegungsmelder,Aufputz, Schutzart IP44, Erfassungsbereich 180º, Erfassungsreichweite ca.12 m, Einstellzeit 5-720 Sekunden, Dämmerungsschwelle stufenlos einstellbar, 3-Draht-Gerät. Für ohmsche und induktive Last, max.1200 W. Features: IP44 Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Einsatzort: | Innenbereich + Außenbereich | Schaltleistung (Energiesparlampen): | 300 W | Dämmerungs-Einstellung: | 3 - 2000 lx | Schutzart: | IP44 | Schaltleistung (Leuchtstofflampe): | 300 W | Montageart: | Wand | Arbeitstemperatur: | -20 - +40 °C | Betriebsspannung: | 230 V | Max. Reichweite im Freifeld: | 12 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Zeiteinstellung: | 5 sek. - 12 min. | Schaltleistung (Halogenlampe): | 1200 W | Erfassungswinkel: | 180 ° | Schaltleistung (Glühlampe): | 1200 W | Schaltkontakt-Art: | Relais | Produkt-Art: | PIR-Bewegungsmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,21* | € 33,40* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,15* | € 37,49* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 26,56* | € 37,49* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,84* | € 40,06* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,78* | € 45,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|