Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo MF0207F10RH MF0207FTE52-10R Metallschicht-Widerstand 10Ω axial bedrahtet 0207 0.6W 1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W943411
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207F10RH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
yageo drahtwiderstand
drahtwiderstand

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
6.3 mm
Durchmesser:
2.4 mm
Typ:
MF0207FTE52-10R
Widerstand:
10 Ω
Bauform:
0207
Bauart:
axial bedrahtet
Belastbarkeit:
0.6 W
Toleranz ±:
1 %
Temperatur-Koeffizient:
50 ±ppm/°C
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: metallschichtwiderstand 0,6w, Yageo, MF0207FTE52-10R, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0565*
1 Tag
3050
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,0771*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 153,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,0672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.