Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser DIGI-MET 1320522 Digitaler Messschieber 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W940211
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1320522
EAN/GTIN:
     4029713019020
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Lieferumfang:
Etui · inkl. Batterie CR 2032
Weitere Informationen:
Ausführung:
Digital
Messbereich:
300 mm
Ablesung (Details):
0.01 mm
Typ:
DIGI-MET
Material (Details):
rostfreier Stahl
Ablesung:
0.01 mm
Schnabel-Länge:
65 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 862
Stromversorgung (Details):
Batterie, 3V-Lithium, CR 2032
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Querschnitt:
16 mm x 3.5 mm
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Messbereich (max.):
300 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,45*
€ 218,09*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 192,02*
€ 218,09*
Lager 615
Frei Haus
ab € 194,82*
€ 227,71*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,13*
€ 227,71*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,07*
€ 228,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,71*
€ 270,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,86*
€ 249,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,82*
€ 231,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.