Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70489 YourLED ECO Verbinder (L x B) 1.4cm x 1.35cm 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W936481
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70489
EAN/GTIN:
     4000870704899
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder
Mit dem YourLED ECO Verbinder Clip-to-Clip lassen sich an abgeschnittene YourLED ECO Stripe-Enden untereinander weiterverbinden. Dies unterstützt die flexible Kürzung der Systemlänge und ermöglicht, restliche Stripe-Abschnitte weiter zu verwenden.
Features:
2er-Set
Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage
Inkl. Direktverbinder
Lieferumfang:
Clip-to-Clip Connector · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
1.4 cm
Farbe:
weiß
Breite:
1.35 cm
Gewicht:
21 g
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Verbinder
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Verbinder
Schutzklasse:
III
Weitere Suchbegriffe: Paulmann, YourLED ECO, led verbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,55*
€ 5,67*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
70254
ab € 12,01*
Zubehör
Paulmann
70255
ab € 14,98*
Zubehör
Paulmann
70459
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.