Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCH.E.I.D.L 260071 Rohranlegefühler -20 bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W924581
Hersteller:
     SCH.E.I.D.L
Herst.-Nr.:
     260071
EAN/GTIN:
     4260376260071
Suchbegriffe:
Rohranlegefühler
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
temperaturfühler
Der Puffer-Temperaturfühler des SCH.E.I.D.L Energy Controller ist zur besonders einfachen Installation an Warmwassertanks in Heizungsanlagen, wie Solarthermie-Schichtenspeicher, Trinkwasserspeicher und BHKW-Puffer bestimmt. Die Sensoren werden einfach mit den starken Magneten direkt auf die Stahl-Oberfläche des Tanks geheftet. Die Verbindung eines Steckers reicht, um alle drei Sensoren schnell, einfach und zuverlässig anzuschließen. Der Bus kann dabei am freien Stecker weiter geführt werden.
Vom SCH.E.I.D.L Energy Controller wird der Fühler als Zubehör vollautomatisch erkannt und die Messpunkte für Oben, Mitte und Unten installiert. Weiterhin berechnet der Mess-Datenlogger die Ladeleistung (in kW) und die im Tank enthaltene Energie (in kWh).
Made in Germany
Features:
Digitaler 3-fach Temperatursensor
Magnetische Befestigung an Stahltanks
robustes Anschlusskabel, dauerhaft temperaturfest
Stecker beidseitig für besonders einfache Montage
Mit verstärktem Blitzschutz
Lieferumfang:
V2A-Pufferfühler
Y-Bus-Adapter
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
2800 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
174 g
Durchmesser:
6 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis 105 °C
Messbereich Temperatur (max.):
105 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Fühler-Länge:
2800 mm
Weitere Suchbegriffe: SCHEIDL, Sensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 105,57*
€ 141,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 108,15*
€ 145,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 108,15*
€ 128,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.