Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCH.E.I.D.L Energy Controller Multi-Datenlogger Messgröße Strom, Temperatur, Luftfeuchtigkeit,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W924551
Hersteller:
     SCH.E.I.D.L
Herst.-Nr.:
     260019
EAN/GTIN:
     4260376260019
Suchbegriffe:
Datenlogger
Photovoltaik-Datenlogger
Temperaturlogger
photovoltaik-datenlogger
Der SCH.E.I.D.L Energy Controller als Multi-Datalogger ist ein innovatives Messgerät zur Langzeitüberwachung aller Arten von Anlagen, wie Wärmepumpen, Brennwertkesseln, BHKW, Solarthermie, Photovoltaik sowie Haustechnik und Verbraucher. Wie eine Gebäudeleittechnik (GLT) erfasst er das gesamte System und zeigt so die Funktion bzw. Zusammenhänge zwischen Temperaturen und Energiekosten. Aufgezeichnete Klimadaten erlauben den Erhalt der Werte in Museen, Gärtnereien, Lager, Lebensmittel oder der Bausubstanz selbst durch Erkennung von Schimmel, Kondenswasser und Wassereinbruch.
Als Baukastensystem zeigt der Logger durch einfaches Anbringen neuer Fühler unterschiedliche Messwerte auf einer Web-Oberfläche an. Monitoring über Internet-Fernzugriff ist somit kinderleicht einzurichten, ohne Mithilfe eines Administrators.
Funksensoren sind untereinander verbunden und geben so Messwerte zuverlässig und verschlüsselt weiter.
Kabelgebundene Sensoren werden einfach als Kette hintereinander gesteckt, was die Installation enorm beschleunigt.
Der Mess-Datenlogger speichert alle Messwerte selbst und sendet keine Daten an eine Cloud - sogar ein völlig autarker Betrieb z.B. in einem Firmennetzwerk ist ohne Server möglich.
In diesem Basispaket sind alle Teile zum Betrieb im Lieferumfang enthalten. Für Funksensoren, ist einmalig der UZB1 USB-Stick Z-Wave 1494106 nötig.
Features:
Mehrkanal Mess-Datenlogger im Baukastensystem
Strom-, Wärme- und Klimadaten zeigen Zusammenhänge im gesamten System
Geeignet für ISO 50001 oder für Energieaudits nach EN 16247
Netzwerk mit Web-Oberfläche für Fernzugriff oder firmenintern
Mehrjährige Aufzeichnung dank sehr großer Datenspeicher
Funk und Kabel-Sensorik
Vollautomatische Installation und Erweiterung im Betrieb
Lieferumfang:
SCH.E.I.D.L Energy Controller + 4x V2A-Temperaturfühler + Euro-Steckernetzteil 230V + 4x Bus-Kabel + 4x Y-Bus-Adapter + Ethernetkabel + Montageanleitung + Authentifizierungsbogen
Weitere Informationen:
Kanäle:
42
Gewicht:
750 g
Typ:
Energy Controller
Auflösung Temperatur:
0.125 °C
Speicher:
8.700.000 Messwerte
Spannungs-Versorgung (Details):
Spannungsversorgung: 230V Steckernetzteil Eurostecker
Schnittstellen:
LAN
Kalibriert nach:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur:
-50 bis 125 °C
Messbereich Temperatur (max.):
125 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Messintervall (max.):
20 Jahre
Messintervall (min.):
10 s
Messgröße:
Strom + Temperatur + Luftfeuchtigkeit + Impulse
Weitere Suchbegriffe: SCHEIDL, Energy Controller, Mess-Datenlogger
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 676,44*
€ 892,44*
Lager 615
Frei Haus
ab € 693,21*
€ 918,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,78*
€ 1.093,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,16*
€ 951,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 771,87*
€ 918,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 693,21*
€ 824,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCH.E.I.D.L
260040
ab € 70,37*
Sonstiges
SCH.E.I.D.L
260026
ab € 12,41*
Sonstiges
SCH.E.I.D.L
260071
ab € 105,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.