Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCH.E.I.D.L Adapter Energy Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W924541
Hersteller:
     SCH.E.I.D.L
Herst.-Nr.:
     260040
EAN/GTIN:
     4260376260040
Suchbegriffe:
SCHEIDL
Energy Controller
Sensor
Der S0 Zähler Adapter des SCH.E.I.D.L Energy Controller ist zur Erfassung von Zählern wie Stromzähler, Wärmemengenzähler, Gaszähler oder Trinkwasserzähler bestimmt. Er erlaubt eine gemeinsame Temperatur- und Strom-Sicht auf Heizungsanlagen z.B. für Wärmepumpe, BHKW, Solaranlagen oder Verbrauchern.
Einfach an eine Bus-Verkabelung gesteckt kann er zusammen mit Temperaturfühlern am selben Kabel betrieben werden. Voraussetzung ist ein Zähler mit S0- oder Impulsausgang, der gewichtete Impulse ausgibt.
Vom SCH.E.I.D.L Energy Controller wird der Adapter als Zubehör vollautomatisch erkannt und die Messpunkte für Leistung (in kW) und Energie (in kWh) aufgezeichnet.
Made in Germany
Features:
Adapter zum Anschluss eines Zählers mit Impulsausgang
besonders kleines Gehäuse
Lieferumfang:
S0 Counter Adapter + Y-Bus-Adapter
Weitere Informationen:
Höhe:
12 mm
Länge:
200 mm
Breite:
16 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,48*
€ 95,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 71,91*
€ 98,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,60*
€ 106,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.